詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-1B

品名 : 480x620mm 土のう袋(黄/100枚)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 480×620
重量(1枚) 60g 耐荷重 約25kg
色 黄 入数 100枚
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/27 06:56現在)

商品入数 100 販売単位 束
カタログページ 2470ページ

代替品

EA997Z-31
  • 品番

    EA997Z-31

  • コメント

    色:ナチュラル

ウェブカタログ画像
  • ※色は黄色です

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top