品番 : EA997Z-500
品名 : 480x480x480mm 土のうスタンド(240mm角/4)
仕様
| サイズ(mm) | 480×480×480(H) | 対応土のうサイズ | 480×620mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエチレン 側面:ポリ塩化ビニル |
||
| スタンドに土のう袋をセットした後、土を入れて取手を持ち上げると土のうが完成します。 | |||
| 二人一組の土のう製作作業が一人で出来ます。 | |||
| 水洗いで簡単に泥が落ち、転用が可能です。 | |||
| 袋をセットした状態で、ゴミ箱としてリフォーム現場に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

