品番 : EA997Z-510A
品名 : φ300x350mm 土のうスタンド
重労働な「土のう」作製をスピーディーに
仕様
| 商品名 | たつーる | 用途 | 土のう作製、簡易のゴミ箱、収納袋に |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ300×350(H)mm | 対応土のうサイズ | 480×620mm |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ふち巻:ポリエチレン |
色 | 本体:黒 ふち巻:ODグリーン |
| 重量 | 約180g | ||
| 土のう作製に便利な土砂の充てん用スタンドです。 | |||
| 1袋約25kgにもなる重労働な土のう作りを強力サポート。 袋が自立するため、これまで2人掛かりだった作業が1人で素早く行え、大幅な省人化と作業効率UPを実現します。 |
|||
| 1本約180gと非常に軽量です。 不使用時はコンパクトに丸めて持ち運びも収納もしやすい設計です。 |
|||
| 国産土のう、輸入土のう問わず様々な土のう袋に対応します。 袋のサイズに合わせ直径を面ファスナーで調整してご使用ください。 |
|||
| 土のう作成以外にも簡易的なごみ箱や収納袋として使用することができます。 | |||
| 【使用方法】 1.セット:袋のサイズに合わせて面ファスナーで固定し、土のう袋をセットする。 2.充てん:土や砂を入れる。 3.取り外し:本体を引き抜いて外し、袋の口をしばる。 【注意】 ・土の過多や刃物・突起物は破損の原因となるため入れないでください。 ・面ファスナーにゴミが付くと外れやすくなるため、きれいに保ってください。 ・火気厳禁(変形・溶融の恐れあり)。直射日光を避けて暗所で保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-510A φ300x350mm 土のうスタンド |
| EA997Z-511A φ500x520mm ガラ袋スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
土のうの設置方法説明
