品番 : EA997Z-511A
品名 : φ500x520mm ガラ袋スタンド
雑袋用大型スタンド 袋を自立させスムーズな作業をサポート
仕様
| 用途 | 災害時の撤去作業や工事現場、キャンプでの簡易ごみ入れに | サイズ | φ500×520(H)mm |
|---|---|---|---|
| 対応ガラ袋サイズ | 600×900mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン ふち巻:ポリエチレン |
| 色 | 本体:ブラック 縁部:ODグリーン |
容量 | 60L |
| 袋が立つから、作業がスムーズ! 自立式スタンドで手ぶらでゴミ入れ。作業効率とスピードが大幅にアップします。 |
|||
| 600×900mmの雑袋に対応したメガサイズ。 | |||
| 袋のサイズに合わせ、円筒状に面ファスナーで固定して使用します。 | |||
| 使わないときはコンパクトに畳めて運搬・設置の省スペース化。 持ち運びも収納もしやすい仕様です。 |
|||
| 複数置けばごみの分別も簡単にできます。 | |||
| 【使用方法】 1.雑袋のサイズに合わせて、面ファスナーで筒状に固定 2.袋をセットすると完成! |
|||
| 【注意】 ・セットした袋に物を入れすぎると、面ファスナーの剥がれや破損を招く恐れがあります。 ・面ファスナーに砂埃や糸くずなどが付着すると、外れやすくなります。 ・本製品はプラスチック製であり、火気や熱で溶融や変形が生じるおそれがあります。 ・保管時は直射日光に当たらないよう暗所で保管してください。 ・刃物、先の尖ったものを入れると布地を突き破るおそれがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/11 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-510A φ300x350mm 土のうスタンド |
| EA997Z-511A φ500x520mm ガラ袋スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
