詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-53

品名 : 900x250mm 吸水土のう(茶/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 吸水前:900×250×20mm
吸水後:840×220×80mm
重量 吸水前:340g
吸水後:12kg
材質 麻(吸収材:吸水ポリマー) 入数 5枚
追加説明
カタログ価格

7,680 (税抜)/ 8,448 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 16:28現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ

代替品

EA997Z-53A
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top