品番 : EA997Z-53A
品名 : 900x250mm 吸水土のう(茶/5枚)
仕様
| サイズ | 吸水前:900×250×20mm 吸水後:840×220×80mm |
重量 | 吸水前:340g 吸水後:12kg |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | 材質 | 麻(吸収材:吸水ポリマー) |
| 色 | 茶 | 注意 | 淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避けください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/06 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997Z-53A 900x250mm 吸水土のう(茶/5枚) |
| EA997Z-54A 600x370mm 吸水土のう(茶/5枚) |
