詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-54A

品名 : 600x370mm 吸水土のう(茶/5枚)

仕様

サイズ 吸水前:600×370×20mm
吸水後:540×370×120mm
重量 吸水前:290g
吸水後:15kg
材質 麻(吸収材:吸水ポリマー) 入数 5枚
色 茶 注意 淡水用です。
緊急時の応急対策用です。
長期間のご使用はお避けください。
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2470ページ

代替品

EA997Z-7B
  • 品番

    EA997Z-7B

  • コメント

    違い:入数、色、サイズなど

バリエーション一覧
EA997Z-53A 900x250mm 吸水土のう(茶/5枚)
EA997Z-54A 600x370mm 吸水土のう(茶/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top