詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-57

品名 : 300x1300mm 水のう袋セット

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-5010
用途 大雨時の玄関まわり浸水対策に
断水・工事時の生活用水として
セット内容 水のう袋×4
設置用シート×1枚
結束バンド×12本
サイズ 水のう袋おりたたみ時:約310×560mm
水のう袋満水時:約360(W)×340(D)×240(H)mm
設置用シート:約1200×1800mm
設置時サイズ:約1300(W)×400(D)×300(H)mm
材質 水のう袋:ナイロン、ポリエチレン
給水口:ポリエチレン
設置用シート:ポリエチレン、アルミ
結束バンド:ナイロン
重量 折りたたみ時:122g
満水時:22.5kg
浸水・逆流の侵入を抑える水のう袋セットです。
水を入れて置くだけの簡単設置
使用後は水を抜いて収納可能
繰り返し使える水のうタンク
※飲料水には使用できません。保管時は水を抜いてください。水漏れの原因となるおそれがあります。
追加説明
カタログ価格

4,670 (税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

商品動画

設置方法 設置方法
一般ドア想定浸水実験 一般ドア想定浸水実験
引き違いドア想定実験 引き違いドア想定実験

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top