詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998A-2

品名 : ヘルメット(黄)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.110 黄
頭サイズ 53~61cm 重量 約364g
カラー イエロー 材質 熱可塑性ABS樹脂
用途 飛来、落下物、電気絶縁用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
あごひも付
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857)
アイコン
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/20 21:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2215ページ
バリエーション一覧
EA998A-1 ヘルメット(白)
EA998A-2 ヘルメット(黄)
EA998A-3 ヘルメット(青)
ウェブカタログ画像
  • 電気
  • 飛来・落下物

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top