品番 : EA998AB-11
品名 : ヘルメット(白)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.170LF-OT 白 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 56~65cm | 重量 | 445g |
| カラー | 白 | ひさし長 | 約47mm |
| 材質 | ABS製樹脂 | 用途 | 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用に。 |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| スチロールライナー、あごひも付 | |||
| ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AB-11 ヘルメット(白) |
| EA998AB-12 ヘルメット(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも |
| 部品 | EA998AS-4 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク) |
| オプション | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) |
