品番 : EA998AS-1
品名 : ヘルメット用内装
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.82用内装のみ |
|---|---|---|---|
| 適合ヘルメット | EA998AN-1 | 名称 | ヘルメット交換用内装 |
| 材質 | ポリエチレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/20 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AS-1 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-2 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-3 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-4 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-5 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-6 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-7 ヘルメット用内装 |
| EA998AS-8 ヘルメット用内装 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998AN-1 : 軽作業用帽子(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
