品番 : EA998AS-23
品名 : 交換用スチロールライナー
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.360F用交換用スチロールライナー |
---|---|---|---|
適合ヘルメット | EA998AB-5A、-6A | 名称 | ヘルメット交換用スチロールライナー |
材質 | 発泡スチロール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2216ページ 2218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AS-21 交換用スチロールライナー |
EA998AS-22 交換用スチロールライナー |
EA998AS-23 交換用スチロールライナー |
EA998AS-24 交換用スチロールライナー |
EA998AS-25 交換用スチロールライナー |
EA998AS-26 交換用スチロールライナー |
EA998AS-27 交換用スチロールライナー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA998AB-5A : ヘルメット(白) |
本体 | EA998AB-6A : ヘルメット(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)