品番 : EA998AX-13
品名 : ヘルメットインナーキャップ(60枚)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.76-A |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 入数 | 60枚 |
| 材質 | ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製 | 重量 | 8g/1枚 |
| 用途 | 建設現場、工場、農作業や汚れやすい、食品加工など業務用 | ||
| 数回の水洗い可能 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AX-12 ヘルメットインナーキャップ(3枚) |
| EA998AX-13 ヘルメットインナーキャップ(60枚) |
