品番 : EA998AX-58B
品名 : 汗とりパッド(襟首用/10本)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 用途 | 襟首用 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約230×35×3(t)mm | 材質 | ポリプロピレン不織布 |
| 入数 | 10本 | ||
| 吸水力に優れた不織布が汗速やかに吸収し、首元の不快感や汗じみの汚れを防ぎます。 | |||
| 衣服の襟首に貼り付けるだけで簡単です。 | |||
| 使い捨てなので、いつでも清潔なパットをお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/22 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AX-51 汗とりパッド(ヘルメット用/100本) |
| EA998AX-56 汗とりパッド(帽子用/100本) |
| EA998AX-58 汗とりパッド(襟首用/100本) |
| EA998AX-51B 汗とりパッド(ヘルメット用/10本) |
| EA998AX-56B 汗とりパッド(帽子用/10本) |
| EA998AX-58B 汗とりパッド(襟首用/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
