詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AX-61

品名 : ヘッドキャップ(冷感・消臭)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 JW-613
サイズ フリー 材質 ポリエステル90%、ポリウレタン10%
首筋保護タイプ
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。
高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。
消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。
※ヘルメットは別売です。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/01 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2162ページ 2220ページ 2487ページ

代替品

EA998AX-121
  • 品番

    EA998AX-121

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ※ヘルメットは別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top