品番 : EA998AZ-21
品名 : ホイッスルホルダー・ホイッスル付(幅広溝付ヘルメット用)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.74-T |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 溝付ヘルメット用 | 材質 | ホルダー:ポリエチレン ホイッスル:ポリスチレン 取付部品:ポリアセタール |
| 本体サイズ | 40×105×55mm | ホイッスルサイズ | 47×18×21mm |
| 重量 | 約40g | ホイッスルの紐 | 約477mm |
| 使わないホイッスルをスムーズに収納できます。 | |||
| ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。 | |||
| 一部取り付けできないヘルメットがあります。 | |||
| ※ヘルメット別売 | |||
| 使用方法 ・ホルダーをヘリメット側面にしっかりセットしてください ・ホイッスルを希望する長さまで引っ張り、紐をストッパーに固定します。 ・収納する時は、ホイッスルを少し外側に引出し、紐をストッパーから外すと、カバーに収納されます。 ・汚れた場合は薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を水の濡らし、ふき取ってください。 ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は材質を劣化させる恐れがあるため、使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/06 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AZ-21 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(幅広溝付ヘルメット用) |
| EA998AZ-22 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(溝無ヘルメット用) |
| EA998AZ-23 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(溝付ヘルメット用) |
