詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AZ-25

品名 : ペンホルダー(溝無しヘルメット用)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.73-S
仕様 溝なしヘルメット用ペンホルダー 材質 ペン取り付け部:ポリプロピレン
ホルダー:ポリアセタール樹脂
サイズ 41×83×22mm 重量 約18g
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
一部取り付けできないヘルメットがあります。
※ヘルメット別売
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/08 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2160ページ
バリエーション一覧
EA998AZ-24 ペンホルダー(幅広溝付ヘルメット用)
EA998AZ-25 ペンホルダー(溝無しヘルメット用)
EA998AZ-26 ペンホルダー(溝付ヘルメット用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top