品番 : EA998AZ-7
品名 : ヘルメットラック(1個掛x2個入)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.420 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1個掛け用×2 | 様式 | 壁面木ねじ取付式 |
| 材質 | 本体・差込み部分:ポリアセタール スベリ止めスポンジ:ウレタンフォーム |
サイズ(1個) | 236(W)×157(D)×168(H)mm |
| 重量(1個) | 207g | 付属品 | ネジ・ワッシャー×10本 名札×4枚 |
| 連結可能 | |||
| 作業服等を掛けられるフック付 | |||
| スペースに合った組み合わせが選べます。 | |||
| 様々な形状の作業ヘルメットを収納できます。 | |||
| 地球環境保護のため、再生樹脂を使用しています。 | |||
| 分割して1個掛けから使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AZ-7 ヘルメットラック(1個掛x2個入) |
| EA998AZ-8 ヘルメットラック(1個掛x8個入) |
