品番 : EA998BB-1
品名 : ヘルメット(通気孔/シールドレンズ付/白)
カタログ訂正
26/03/10 替内装+あごひも EA998BR-4は適合していません。 (No.57 1160)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1610V2J-SH(EPA)(W-3)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~62cm |
| 重量 | 520g | 材質 | ポリカーボネート |
| カラー | 帽子体:ホワイト ひさし:グレー |
||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| あごひも付 | |||
| 10個以上の注文でネーム入れができます。 (費用別途必要) |
|||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 | |||
| リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。 | |||
| 丈夫で歪みが少なく、視界がクリアなHGシールド採用 | |||
| 両面ハードコートで耐久力アップ。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 | |||
| シールド面を帽体内部に出し入れ自由 | |||
| 透明ひさし+通気孔付きで更に快適 | |||
| シールド面の引き出し最大長さ80mm | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| 関連商品 | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
