品番 : EA998BP-15
品名 : ヘルメット用アゴひも(透明)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | VPU-T16U透明(No.8) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | あご部+耳部(No.8)透明 | サイズ | 耳紐:約290mm あご紐最大:310mm ひも幅:12mm |
| 重量 | 30g | 材質 | 軟質ビニール |
| カラー | 透明 | 適合ヘルメット | EA998BA-1~-11・BB-1~-48・-81~-108・BG-1~-11 |
| 日焼け跡が残らない透明あごひもです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 258 (2026/06/24 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0704ページ 2156ページ 2157ページ 2158ページ 2159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
