品番 : EA998BG-11A
品名 : ヘルメット(クリーンルーム用/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 0123-JZ(EPA)(W-01)T16A88 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライトS | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 335g | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ホワイト | 用途 | 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 |
| 発塵性の可能性がある部品を排除したクリーンルーム用ヘルメット | |||
| 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。 | |||
| 従来モデル(ST#161-JZV)と比べて重心の位置が5ミリ低くなったため、安定感が高まりズレにくくなりました。 | |||
| ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
| 透明ビニール製 耳紐・あご紐付 | |||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 総質量335グラムの驚異的な軽量化 | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/04/02 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0704ページ 2158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-6 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
