品番 : EA998BP-13
品名 : ヘルメット用アゴひも
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | VQ-T16 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | あご部+耳部 | サイズ | 耳紐:約280mm あご紐最大:310mm ひも幅:10mm |
| 重量 | 15g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | グレー | 適合ヘルメット | EA998BN-11~-13 |
| 帽体との着脱が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/06/24 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998BN-11 : 軽作業用帽子(白) |
| 本体 | EA998BN-12 : 軽作業用帽子(黄) |
| 本体 | EA998BN-13 : 軽作業用帽子(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
