品番 : EA998BP-17
品名 : ヘルメット用アゴひも(透明)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | T16B04 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 耳紐:約220mm あご紐最大:310mm ひも幅:12mm |
重量 | 30g |
| 材質 | 軟質ビニール | カラー | 透明 |
| 対応ヘルメット | EA998BG-21 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/16 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも |
| EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998BG-21 : 軽作業用帽子(クリーンルーム用/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
