品番 : EA998BP-14
品名 : ヘルメット用アゴひも
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | VP-T16(No.5) |
---|---|---|---|
仕様 | あご部+耳部(No.5) | サイズ | 180×100mm ひも幅:15mm |
重量 | 13g | 材質 | ポリプロピレン |
カラー | グレー | 適合ヘルメット | EA998BD-11・-12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/08/15 21:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2216ページ 2219ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも |
EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも |
EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも |
EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも |
EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明) |
EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明) |
EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA998BD-11 : ヘルメット(大型シールドレンズ付/白) |
関連商品 | EA998BD-12 : ヘルメット(大型シールドレンズ付/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)