品番 : EA998BD-11
品名 : ヘルメット(大型シールドレンズ付/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 162V2-SD(EPA)(W-3)T16 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 615g |
| カラー | ホワイト | 材質 | ポリカーボネート |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| 顔全体をしっかりガードする大型シールド面付。 | |||
| シールド面は帽体内に出し入れ自由でひさしにピッタリおさまります。 | |||
| メガネやマスクの着用時に便利なチルトロック機構付。 | |||
| チルトロック機構:シールド面は全て引き出した状態から前に押し出してロックすることができます。メガネを使う方には便利な機能です。 | |||
| 透明ひさしで視界がクリア | |||
| スチロールライナー付 | |||
| あごひも付 | |||
| ワンタッチであごひも・ハンモックが取り外せる簡単設計 1.リリースボタンをつまむ 2.掛け具が浮き上がり、外れる 内装交換時や絶縁用保護具の定期自主検査時にも大変便利です。 |
|||
| 防曇・ハードコート加工を施した、ゆがみが少なく視界がクリアなシールド面 | |||
| 電気工事等における短絡アーク対策や、粉じん、飛来物などからの顔面保護に | |||
| 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地 | |||
| シールド面の引き出し最大長さ163mm | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BD-11 ヘルメット(大型シールドレンズ付/白) |
| EA998BD-12 ヘルメット(大型シールドレンズ付/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-12 : ヘルメット用内装 |
| 関連商品 | EA998BR-5 : ヘルメット用内装 |
| 関連商品 | EA998BP-14 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
