品番 : EA998BN-13
品名 : 軽作業用帽子(青)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 143-N(EPA)(B-1) |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | カラー | ブルー |
| 重量 | 235g | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽 | |||
| 通気孔付 | |||
| 厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。 | |||
| ヘッドバンド採用で、安定した被り心地 | |||
| 帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用 | |||
| 顎紐は付属しておりません | |||
| ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/07 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BN-11 軽作業用帽子(白) |
| EA998BN-12 軽作業用帽子(黄) |
| EA998BN-13 軽作業用帽子(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-13 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BR-1 : ヘルメット用内装 |
