品番 : EA998BR-1
品名 : ヘルメット用内装
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 内装143ECO型(EPA) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形 | 対応ヘルメット | EA998BN-11 |
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| あご紐は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA998BN-11 : 軽作業用帽子(白) |
| 本体 | EA998BN-11 : 軽作業用帽子(白) |
| 本体 | EA998BN-12 : 軽作業用帽子(黄) |
| 本体 | EA998BN-13 : 軽作業用帽子(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
