品番 : EA998BB-82
品名 : ヘルメット(エアライト・白/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 169-JZV(EPA)V-2(W-3)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 410g | カラー | 本体:ホワイト ひさし:グレー |
| 材質 | PC | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| あごひも付 | |||
| 透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。 | |||
| 帽体とひさしは強固な一体成形です。 | |||
| フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。 | |||
| 雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-82 ヘルメット(エアライト・白/グレー) |
| EA998BB-83 ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ) |
| EA998BB-84 ヘルメット(エアライト・青/グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-4 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |

