詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998BB-83

品名 : ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 169-JZV(EPA)V-4(Y-5)T16
シリーズ エアライト 頭サイズ 53~63cm
重量 410g カラー 本体:イエロー
ひさし:オレンジ
材質 PC
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
あごひも付
透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。
帽体とひさしは強固な一体成形です。
フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。
雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
カタログ価格

4,890 (税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/19 23:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2216ページ

代替品

EA998BB-62
  • 品番

    EA998BB-62

  • コメント

    変更点:重量

バリエーション一覧
EA998BB-82 ヘルメット(エアライト・白/グレー)
EA998BB-83 ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)
EA998BB-84 ヘルメット(エアライト・青/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top