詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998BB-97

品名 : ヘルメット(エアライトS/黄)

カタログ訂正

26/03/10 適合替内装+あごひも (誤)EA998BR-4 (正)EA998BR-7 (No.57 1160)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 0123-JZ(EPA)(Y-2)T16
シリーズ エアライトS 頭サイズ 53~63cm
重量 335g カラー イエロー
材質 ABS樹脂
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
あごひも付
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」
内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/24 09:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2156ページ
バリエーション一覧
EA998BB-96 ヘルメット(エアライトS/白)
EA998BB-97 ヘルメット(エアライトS/黄)
EA998BB-98 ヘルメット(エアライトS/青)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top