品番 : EA998BJ-2
品名 : ヘルメット(遮熱・通気孔付・白/灰)
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1830-JZⅡ(EPA)V-2/SN-W9 |
---|---|---|---|
シリーズ | エアライト | 商品名 | 飛翔スペシャル |
頭サイズ | 53~63cm | 重量 | 435g |
カラー | 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー |
材質 | 本体:ABS ひさし:ポリカーボネート |
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
あごひも・耳ひも付 | |||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得 | |||
ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上 | |||
二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。 | |||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 | |||
直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。 | |||
エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。 | |||
建設業労働災害防止協会推奨品 | |||
10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要) |
追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/8/7 9025) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/15 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2217ページ 2281ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA998BR-4A : ヘルメット用内装 |
オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |