品番 : EA998BB-36
品名 : ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1230-JZV(EPA)V-2(W-3)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライトS | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 365g | カラー | ホワイト |
| 材質 | PC | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。 | |||
| 超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。 | |||
| 全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減 | |||
| 発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。 | |||
| あごひも付 | |||
| 衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。 |
|||
| 墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。 |
|||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/24 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-36 ヘルメット(エアライトS/通気孔付/白) |
| EA998BB-37 ヘルメット(エアライトS/通気孔付/黄) |
| EA998BB-38 ヘルメット(エアライトS/通気孔付/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-7 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
