品番 : EA998BB-32
品名 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/黄)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 123-JZV(EPA)V-2(Y-5)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライトS | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 365g(帽体:252g) | カラー | イエロー |
| 材質 | 保護帽:PC(ポリカーボネート) ヘッドバンド:EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック:J型ポリエチレン成形品 あご紐:VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル |
||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| あごひも付 | |||
| 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。 | |||
| 発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。 | |||
| かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。 | |||
| 墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。 |
|||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/18 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-31 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/白) |
| EA998BB-32 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/黄) |
| EA998BB-33 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-7 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
