品番 : EA998BG-11
品名 : ヘルメット(クリーンルーム用/白)
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | ST#0169-JZ(EPA) |
---|---|---|---|
シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~62cm |
カラー | ホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
重量 | 380g | ||
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
透明耳紐あご紐付 | |||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得 | |||
ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上 | |||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 | |||
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/05/19 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ 2257ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA998BR-6 : ヘルメット用内装 |
オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |