品番 : EA998BG-1
品名 : ヘルメット(クリーンルーム用・白/青)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 161-JZV(EPA)V-5(W-3) |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 445g |
| カラー | 白/青 | 材質 | ポリカーボネート |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 発塵性の可能性がある部品を排除したクリーンルーム用ヘルメット | |||
| 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ | |||
| あごひも付 | |||
| ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
| 内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。 |
|||
| 「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利 | |||
| ※10個以上のご注文でネーム入れ可能。(ネーム入れ費用別途必要) | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/19 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BG-1 ヘルメット(クリーンルーム用・白/青) |
| EA998BG-2 ヘルメット(クリーンルーム用・白/灰) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-6A : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
