品番 : EA998BB-23
品名 : ヘルメット(エアライト/黄)
仕様
メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | ST#0161-JZ(EPA) |
---|---|---|---|
シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~62cm |
カラー | イエロー | 材質 | ABS樹脂 |
重量 | 375g | ||
あごひも付 | |||
10個以上の注文でネーム入れができます。 (費用別途必要) |
|||
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。 | |||
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/01 18:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2256ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998BB-21 ヘルメット(エアライト/白) |
EA998BB-22 ヘルメット(エアライト/グリーン) |
EA998BB-23 ヘルメット(エアライト/黄) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA998BR-4 : ヘルメット用内装 |
関連商品 | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
関連商品 | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |