品番 : EA998BB-53
品名 : ヘルメット(通気孔付・青/グレー)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1610-JZV(EPA)V-2(B-1)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 430g | カラー | 本体:ブルー ひさし:グレー |
| 材質 | PC | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| 人気の透明ひさし付き+通気孔付き | |||
| あごひも付 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得 | |||
| ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
| 内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。 |
|||
| 透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。 | |||
| 透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。 |
|||
| 透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。 | |||
| 涼しさと安全性を両立!「エアライト」 人気の透明ひさし付き+通気孔付き |
|||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/24 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-51 ヘルメット(通気孔付・白/クリア) |
| EA998BB-52 ヘルメット(通気孔付・白/グレー) |
| EA998BB-53 ヘルメット(通気孔付・青/グレー) |
| EA998BB-54 ヘルメット(通気孔付・白/グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-3 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-16 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
