品番 : EA998BB-71
品名 : ヘルメット(エアライト/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 141-JZ(EPA)(W-3)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~63cm |
| 重量 | 420g | カラー | ホワイト |
| 材質 | PC | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| あごひも付 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得 | |||
| ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
| 内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。 |
|||
| 「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利 | |||
| 強度、耐電性に優れたPC製 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/19 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-71 ヘルメット(エアライト/白) |
| EA998BB-75 ヘルメット(エアライト/オレンジ) |
| EA998BB-72 ヘルメット(エアライト/黄) |
| EA998BB-73 ヘルメット(エアライト/青) |
| EA998BB-74 ヘルメット(エアライト/ライトブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-3 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-16 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
