品番 : EA998BC-1
品名 : ヘルメット(エアライト/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 148-JZ(EPA)(W-1)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~62cm |
| 重量 | 370g | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| あごひも付 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 | |||
| 10個以上の注文でネーム入れができます。 (費用別途必要) |
|||
| ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。 | |||
| リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。 | |||
| 「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利 | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/06/24 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BC-1 ヘルメット(エアライト/白) |
| EA998BC-2 ヘルメット(エアライト/黄) |
| EA998BC-3 ヘルメット(エアライト/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-3 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| オプション | EA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998BP-16 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
