品番 : EA998BR-13
品名 : ヘルメット用内装
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | Crubo130用内装一式 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形 | 対応ヘルメット | EA998BA-1、-11 |
| ライナー付 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ 2159ページ 2350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BR-13 ヘルメット用内装 |
| EA998BR-12 ヘルメット用内装 |
| EA998BR-11 ヘルメット用内装 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998BA-1 : 防災用ヘルメット(回転式/オレンジ) |
| 本体 | EA998BA-2 : 防災用ヘルメット(回転式/青) |
| 本体 | EA998BA-11 : 防災用ヘルメット(回転式/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
