詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FC-11

品名 : 1200mm 柱上安全帯用ベルト(湾曲・軽量)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 WP-TDB-120-BLK-M
胴ベルトサイズ 45×1200mm 補助ベルトサイズ 100×700mm
重量 約805g D環 2個
V角環 1個 材質 ベルト:ナイロン
バックル:アルミ製
カラー ブラック
柱上安全帯用ベルトです。
湾曲側のベルトが腰部にフィットして腰骨を固定することで、腰痛を防止します。
各部に軽量パーツを採用しています。
胴ベルト型墜落制止用器具に対応したランヤードを取り付けることで、墜落制止用器具として使用することも可能です。
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top