品番 : EA998FD-8
品名 : 500mm 連結ベルト
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | NR-2-50-DG |
|---|---|---|---|
| ベルトサイズ | 18×500(L)mm | ベルトカラー | ダークグレー |
| ベルト材質 | ナイロン | リング材質 | スチール |
| ベルト先端ループ部分長さ | 60mm | リング内径 | 40mm |
| リング線径 | 5mm | 重量 | 約95g |
| 着脱式の連結ベルトです。 | |||
| 安全ブロックなどのフック接続が胸前で目視できる為、容易に掛けれことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/02 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FD-7A 350mm 連結ベルト |
| EA998FD-8 500mm 連結ベルト |
ウェブカタログ画像
拡大
