品番 : EA998FE-12
品名 : 傾斜面作業用ロリップ(ライフライン用/2本爪)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | KS-3 |
|---|---|---|---|
| 押爪 | 2本爪用 | 適用親綱 | φ16~18mm |
| ロープサイズ | φ12×400mm | 重量 | 1180g |
| フック | 全長:129mm 口開き:18mm 重量:約250g |
||
| 長時間体重を預ける作業に使用する重作業向けライフライン用ロリップ | |||
| ロープ1本式 | |||
| ※別売の傾斜面作業用の墜落制止器具を併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FE-2A 傾斜面作業用ロリップ(ライフライン用/1本爪) |
| EA998FE-12 傾斜面作業用ロリップ(ライフライン用/2本爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
