品番 : EA998FE-22
品名 : 昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | 78R-4S |
|---|---|---|---|
| 押爪 | 1本爪用 | 適用親綱 | φ16~18mm |
| 子綱寸法 | 長さ500mm | 材質 | スチールフック、ナイロンストラップ |
| 重量 | 1,180g | ショックアブソーバ | 有 |
| フック | 全長:117mm 口開き:13mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約220g |
||
| 親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 | |||
| ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FE-21 昇降・定位置作業用ロリップ |
| EA998FE-22 昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
