詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FE-42

品名 : 16mmx20m 親綱ロープ(昇降移動用)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 L-20
仕様 ナイロン三つ打ロープ ロープサイズ φ16×20m
引張強度 ロープ:45~59kN
フック:17.8kN
材質 スチールフック、ナイロンロープ
重量 3.6kg フック 全長:219mm
口開き:50mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約390g
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2242ページ
バリエーション一覧
EA998FE-41 16mmx10m 親綱ロープ(昇降移動用)
EA998FE-42 16mmx20m 親綱ロープ(昇降移動用)
EA998FE-43 16mmx30m 親綱ロープ(昇降移動用)
ウェブカタログ画像
画像はEA998FE-41
  • 画像はEA998FE-41

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top