品番 : EA998FF-11
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-508-2OH93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 約3,050g |
| ロープ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
フック材質 | アルミ |
| ベルト材質 | ポリエステル | バックル | ワンタッチ式 |
| ロープサイズ | φ15×1,600mm | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| カラー | ブラック | ベルト幅 | 45mm |
| 腿ベルト | V型 | ハーネス部 | レヴォハーネス |
| フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
||
| 巻取式 | |||
| フックハンガー2個付 | |||
| ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。 | |||
| ロック機構付きで墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

