品番 : EA998KA-12A
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.FGH-144W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 小型巻取りロック装置付きランヤード×2本 ツインランヤード |
サイズ | フリー |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
胴ベルト | ワンタッチバックル ベルト幅:50mm 最大調節可能寸法:1,250mm |
| ストラップサイズ | 17×1,500mm | バックル | ワンタッチ式 |
| フック | 回転式軽量53mm大口径フック | 適応身長 | 160~185㎝ |
| 重量 | ハーネス:1,590g ランヤード:880g×2本 |
耐荷重 | 100㎏ |
| 最大自由落下距離 | 2.1m | 落下距離 | 3.1m~4.1m |
| 材質 | ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り) ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り) ランヤードストラップ:アラミド繊維 フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分) 肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ |
太腿取付 | 水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル |
| カラー | 黒 | 巻取停止装置 | 無 |
| 用途 | 墜落制止用 | 様式 | 巻取式(ロック装置付き) |
| JIS T8165規格品 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状 | |||
| 軽量穴あきフックを使用 | |||
| 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 | |||
| ロック装置付きツインランヤード | |||
| 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/04 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998KA-11A 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) |
| EA998KA-12A 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付) |
