詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998KA-11A

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.FGH-144
仕様 小型巻取りロック装置付きランヤード
シングルランヤード
サイズ フリー
サイズ(mm) 肩ベルト:幅45(反射テープ入り)
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
胴ベルト ワンタッチバックル
ベルト幅:50mm
最大調節可能寸法:1250mm
フック 回転式軽量53mm大口径フック バックル ワンタッチ式
ストラップサイズ 17×1,500mm 適応身長 160~185㎝
重量 ハーネス:1590g
ランヤード:880g
耐荷重 100㎏
最大自由落下距離 2.1m 落下距離 3.1m~4.1m
材質 ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)
ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)
ランヤードストラップ:アラミド繊維
フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)
肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
太腿取付 水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル
カラー 黒 巻取停止装置 無
様式 巻取式(ロック装置付き) 用途 墜落制止用
JIS T8165規格品
第一種ショックアブソーバ付
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状
軽量穴あきフックを使用
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
ロック装置付きランヤード
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2237ページ
バリエーション一覧
EA998KA-11A 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
EA998KA-12A 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top