品番 : EA998FF-111
品名 : [傾斜面作業用]墜落制止器具(フルハーネス)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-600-OT-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| ベルト幅 | 肩・腿・胸・胴(吊りベルト):45mm | 胴ベルト | 50mm×1,200mm |
| バックサイドベルト | 180×780mm | バックル | 胴:スライド式、 腿:ワンタッチ式 |
| 重量 | 2,860g | 耐荷重 | 130kg以下 |
| カラー | イエロー | ||
| 傾斜面作業用ロリップEA998FE-1A、-2A、-11、-21と併用してご使用下さい。 | |||
| 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。 | |||
| 胸ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 | |||
| 転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き | |||
| 胸部、背部両X式なので、墜落防止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 | |||
| 傾斜面作業用ベルトとハーネスが一体になった仕様 | |||
| 水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また、拘束感が少なく、動きやすい。 | |||
| ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,200 円(税抜)/ 81,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/23 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2235ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA998FE-1A : 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪) |
| オプション | EA998FE-2A : 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪) |
| オプション | EA998FE-11 : 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付) |
| オプション | EA998FE-21 : 昇降・定位置作業用ロリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
