詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FE-1A

品名 : 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 KS21-1W
押爪 1本爪式 適用親綱 φ16~20mm
ロープサイズ φ12×400mm 重量 1,260g
フック 全長:129mm
口開き:18mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約250g
ロープ2本式
現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
傾斜面作業用の墜落制止器具EA998FF-111と併用して使用するメインロープ用ロリップです。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 16:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2242ページ
バリエーション一覧
EA998FE-1A 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
EA998FE-11 傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top